曜日別特売
- ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ tantore 86361398

ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番64-9637-36
内容量1枚注文コード86361398品番-
参考基準価格(税別)¥63,250販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様通過粒球子:12μm材質ステンレス(SUS316)サイズ1000×1000mmメッシュ200/1400糸径(Φmm)0.07/0.0413アズワン品番64-9637-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする