曜日別特売
- 銅メッシュ tantore 86361583

銅メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.42
アズワン品番64-9637-56
内容量1枚注文コード86361583品番-
参考基準価格(税別)¥26,260販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質厚さ(mm)0.42サイズ910×1000mmメッシュ60糸径(Φmm)0.21アズワン品番64-9637-56開口率(%)0.254目開き(mm)0.21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする