A25ILA6R Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA6シリーズ マルヤス電業 86362038

A25ILA6R Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA6シリーズ マルヤス電業 86362038
A25ILA6R Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA6シリーズ マルヤス電業 86362038

Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA6シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:赤●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86362038品番A25ILA6R
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:赤●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4689-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする