用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1260均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)150棚段数4付属品キャスタートラスコ品番513-9074材質棚板固定部品:ABS樹脂質量(kg)7.6サイズ(cm)幅約55×奥行約35×高さ約126間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kgキャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)4特性別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。