曜日別特売
SEM-7515 メタルシェルフ SEMタイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 86362306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEM-7515 メタルシェルフ SEMタイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 86362306
SEM-7515 メタルシェルフ SEMタイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 86362306

メタルシェルフ SEMタイプ 幅75cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1490
内容量1台注文コード86362306品番SEM-7515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行35cm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1490均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)150棚段数4付属品キャスタートラスコ品番512-1183材質キャスター/ナイロン樹脂質量(kg)8.9高さ(mm)1490奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kgキャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする