SE12T メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm (6枚セット) アイリスオーヤマ 86362367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm (6枚セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)24.5
内容量1セット(6個)注文コード86362367品番SE12T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【ポール直径25mm】メタルシェルフ専用の棚板です。 アイリスオーヤマのメタルラック(R)は、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルシェルフ専用の棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルシェルフSE-1215・1218トラスコ品番513-8949質量(kg)24.5適合品番メタルシェルフSE-1215・1218適合ポール径(Φmm)約25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき4,800/税込5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする