tantore
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-0262-44
65-0262-44
65-0262-44
65-0262-04
65-0262-05
65-0262-06
65-0262-07
65-0262-08
65-0262-09
65-0262-10
65-0262-11
65-0262-12
65-0262-13
65-0262-14
65-0262-15
65-0262-16
65-0262-17
65-0262-18
65-0262-19
65-0262-20
65-0262-21
65-0262-22
65-0262-23
65-0262-24
65-0262-25
65-0262-26
65-0262-27
65-0262-28
65-0262-29
65-0262-30
65-0262-31
65-0262-32
65-0262-33
65-0262-34
65-0262-35
65-0262-36
65-0262-37
65-0262-38
65-0262-39
65-0262-40
65-0262-41
65-0262-42
65-0262-43
65-0262-45
65-0262-46
65-0262-47
65-0262-48
65-0262-49
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86362369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:Φ150μm
サイズ
幅1270mm×長さ1m
アズワン品番
65-0262-44
開口率(%)
0.45
目開き(μm)
310
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000