曜日別特売
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ tantore 86362816

- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ tantore 86362816
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ tantore 86362816
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ tantore 86362816
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ tantore 86362816
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ tantore 86362816

透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-47
内容量1枚注文コード86362816品番-
参考基準価格(税別)¥70,460販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:65dB(最低限を保障する値ではございません)

仕様素材シールド性能:65dB材質ポリエステル+銅+ニッケルサイズ500mm×1000mmアズワン品番65-0597-47

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする