tantore
透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
アズワン品番
65-0597-48
65-0597-45
65-0597-46
65-0597-47
65-0597-48
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86362825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥197,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:65dB(最低限を保障する値ではございません)
仕様
素材シールド性能:65dB
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
サイズ
1000mm×2000mm
アズワン品番
65-0597-48
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000