曜日別特売
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362843

- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362843
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362843
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362843
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362843
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362843

透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-50
内容量1枚注文コード86362843品番-
参考基準価格(税別)¥112,320販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)約0.1サイズ幅1080mm×長さ2mアズワン品番65-0597-50シールド効果83dB

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする