曜日別特売
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362877

- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362877
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362877
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362877
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362877
- 透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ tantore 86362877

透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-53
内容量1枚注文コード86362877品番-
参考基準価格(税別)¥280,800販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)約0.1サイズ幅1080mm×長さ5mアズワン品番65-0597-53シールド効果83dB

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする