曜日別特売
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886

- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886
- 透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ tantore 86362886

透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-54
内容量1枚注文コード86362886品番-
参考基準価格(税別)¥23,660販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)

仕様素材シールド性能:83dB材質ポリエステル+銅+ニッケルサイズ100mm×200mmアズワン品番65-0597-54

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする