R-250 トミーファイレック 孔径42μm R-250シリーズ tantore 86362965

R-250 トミーファイレック 孔径42μm R-250シリーズ tantore 86362965
R-250 トミーファイレック 孔径42μm R-250シリーズ tantore 86362965

トミーファイレック 孔径42μm R-250シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズ260mm×1m
内容量1枚注文コード86362965品番R-250
参考基準価格(税別)¥69,390販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。
高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。
表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。

仕様平均口径(μm):42、糸径:35μm材質PTFEサイズ260mm×1m厚さ(μm)250密度0.76質量(g/m)1902アズワン品番65-0840-62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする