A25FAG3001GJ Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 JC形 A25FAGシリーズ マルヤス電業 86363395

A25FAG3001GJ Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 JC形 A25FAGシリーズ マルヤス電業 86363395
A25FAG3001GJ Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 JC形 A25FAGシリーズ マルヤス電業 86363395

Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 JC形 A25FAGシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86363395品番A25FAG3001GJ
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4692-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする