- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568

- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568
- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568
- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568
- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568
- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568
- ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱 tantore 86363568

ポリエステル製プランクトン採取用ネット 大型円柱

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード86363568品番-
参考基準価格(税別)¥62,240販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
超軽量&コンパクトで持ち運びが楽
ネットが着脱可能な取手付き
取手も取り外し可能
握りやすいグリップ仕様
目開き1μ~204μまでの幅広いバリエーション

仕様メッシュの目開き:100μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm材質ポリエステル質量(kg)約0.3アズワン品番65-1857-89

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする