曜日別特売
- AF アフロン メッシュ tantore 86363909

AF アフロン メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(μm)240
内容量1枚注文コード86363909品番-
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径(μm):120材質AF(アフロン)サイズ1020×1000mm厚さ(μm)240メッシュ80アズワン品番65-3726-07開口率(%)51目開き(μm)197

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする