曜日別特売
00U-137-04 USL-SUS316ミニチュアバルブ エルボ型 インチサイズ 00U-137シリーズ ユニバーサル 86364408

USL-SUS316ミニチュアバルブ エルボ型 インチサイズ 00U-137シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番62-7081-86
内容量1個注文コード86364408品番00U-137-04
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。

仕様適用チューブ外径:1/2"Φ材質ステンレスSUS316適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番62-7081-86

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする