曜日別特売
A25ILDQB100WLE Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDQBシリーズ マルヤス電業 86365660

A25ILDQB100WLE Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDQBシリーズ マルヤス電業 86365660
A25ILDQB100WLE Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDQBシリーズ マルヤス電業 86365660

Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDQBシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86365660品番A25ILDQB100WLE
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする