マルヤス電業
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PF10シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:橙●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
注文コード
86366134
品番
A25PF10OJ
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:橙●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4695-26