曜日別特売
A25PF21Y Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ マルヤス電業 86366335

A25PF21Y Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ マルヤス電業 86366335
A25PF21Y Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ マルヤス電業 86366335

Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a1b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65注文コード86366335品番A25PF21Y
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a1b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4695-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする