18665 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明 コロプラスト 86367987

18665 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明 コロプラスト 86367987
18665 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明 コロプラスト 86367987
18665 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明 コロプラスト 86367987
18665 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明 コロプラスト 86367987

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(10枚)注文コード86367987品番18665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様【採便袋】排出型平面/大型キャップ式 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤寸法(mm)【採便袋】320×150タイプ【開口部】フリーカット内径×外径(Φmm)9×16(キャップ式排出口)開口寸法(mm)10~70機能【採便袋】大型円形フィルター:7層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能アズワン品番65-0315-32入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】630(ISO規格)使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)130×140

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86367987186656872806718665画像準備中センシュラミオ 1イレオ,フリーカット,10~70mmコロプラスト1箱
8,798
税込8,798
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする