曜日別特売
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109

18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109
18321 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト 86368109

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズ【面板】M
タイプ【開口部】フリーカット
開口寸法(mm)10~50
内容量1箱(10枚)注文コード86368109品番18321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700

消化管用ストーマ袋
一体成型ワイドイージクローズ排出口
ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。
「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。
「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。
フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。
排出操作が短時間で簡便に実施できる理由
コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。
写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照)
このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。
便排出時と排出口閉鎖のポイント
1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。
3袋を絞るように便を排出します。
4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。
5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。
6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様【採便袋】開放型 凹面/一体成型 ワイドイージクローズ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】270×130サイズ【面板】Mタイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)10~50機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルムアズワン品番65-0315-44入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】480(ISO規格)使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)112×113

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86368109183216872827718321画像準備中センシュラミオ1コンケーブ,透明,フリーカット,10-50mmコロプラスト1箱
9,298
税込9,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする