曜日別特売
11401 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 クローズバッグ 不透明 コロプラスト 86368538

11401 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 クローズバッグ 不透明 コロプラスト 86368538
11401 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 クローズバッグ 不透明 コロプラスト 86368538
11401 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 クローズバッグ 不透明 コロプラスト 86368538
11401 センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 クローズバッグ 不透明 コロプラスト 86368538

センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 クローズバッグ 不透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
フランジ径(Φmm)緑40
内容量1箱(10枚)注文コード86368538品番11401
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,298
販売価格(税別)非課税商品
4,298

二品系
新しいクリック・カップリング(ロック式)
クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:閉鎖型/クリック・カップリング、【採便袋】大きさ:185×137mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルムアズワン品番65-0315-87最大容量(mL)ISO規格430フランジ径(Φmm)緑40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする