18700 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスバッグ 透明 20mm×40mm コロプラスト 86368696

18700 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスバッグ 透明 20mm×40mm コロプラスト 86368696
18700 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスバッグ 透明 20mm×40mm コロプラスト 86368696
18700 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスバッグ 透明 20mm×40mm コロプラスト 86368696

センシュラ ミオ2 ベビー フレックスバッグ 透明 20mm×40mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード86368696品番18700
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,998
販売価格(税別)非課税商品
2,998

新生児*向けのストーマ装具としては初めて、注入(リフィーディング)をサポートする装具です。
注入用ホール(リフィーディングウインドー)
新生児用のストーマ装具としては初めて、注入用のホールと注入用ホールカバーを採用しました。従来よりスムーズに注入(リフィーディング)を行う事が可能となります。
柔らかい排出口
柔らかい排出口は袋の中の排泄物を簡単に取り出すことができます。非常に柔らかいため、デリケートな子どもの体に接触しても、皮膚への影響を最小限に留めます。*センシュラ ミオ ベビーは在胎30週以上の早産児からご使用いただけます。

仕様袋サイズ:67×186mm、袋容量:120mL、包装単位:10枚/箱ディスク内径(Φmm)20×40アズワン品番65-0316-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする