曜日別特売
18725 センシュラ ミオ2 消化管ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックスバッグ コロプラスト 86368784

18725 センシュラ ミオ2 消化管ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックスバッグ コロプラスト 86368784
18725 センシュラ ミオ2 消化管ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックスバッグ コロプラスト 86368784
18725 センシュラ ミオ2 消化管ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックスバッグ コロプラスト 86368784

センシュラ ミオ2 消化管ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックスバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)アズワン品番65-0316-13注文コード86368784品番18725
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,998
販売価格(税別)非課税商品
2,998

大型フィルター
大型のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。

仕様袋サイズ:114×233mm、袋容量:200mL、包装単位:10枚/箱ディスク内径(Φmm)緑35アズワン品番65-0316-13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする