A30ILTQ200Y Φ30トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTQシリーズ マルヤス電業 86369239

A30ILTQ200Y Φ30トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTQシリーズ マルヤス電業 86369239
A30ILTQ200Y Φ30トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTQシリーズ マルヤス電業 86369239

Φ30トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTQシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:長角形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:黄●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86369239品番A30ILTQ200Y
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:長角形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:黄●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4700-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする