曜日別特売
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518

11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518
11854 センシュラ2 ウロ 透明 コロプラスト 86369518

センシュラ2 ウロ 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(10枚)注文コード86369518品番11854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:10枚/箱、採尿袋:排出型/5重リング式ストッパー付キャップ/ダブルロック方式カップリング、【採尿袋】大きさ:265×170mm、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能アズワン品番65-0316-87フランジ径(Φmm)緑40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86369518118546872815511854画像準備中センシュラ2ウロ,透明,Φ40mm,アシュラウロコネクター5個入コロプラスト1箱
9,298
税込9,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする