曜日別特売
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563

11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563
11846 センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色 コロプラスト 86369563

センシュラ2 ウロ ナチュラル 肌色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
フランジ径(Φmm)青60
内容量1箱(10枚)注文コード86369563品番11846
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,798
販売価格(税別)非課税商品
7,798

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:10枚/箱、採尿袋:排出型/5重リング式ストッパー付キャップ/ダブルロック方式カップリング、【採尿袋】大きさ:265×170mm、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能アズワン品番65-0316-92フランジ径(Φmm)青60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする