曜日別特売
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579

14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579
14204 ロックコレクター U ユリナ 肌色 コロプラスト 86369579

ロックコレクター U ユリナ 肌色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
フランジ径(Φmm)緑40
内容量1箱(10枚)注文コード86369579品番14204
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,198
販売価格(税別)非課税商品
3,198

尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。

仕様包装単位:10枚/箱、採尿袋:接続型/5重リング式ストッパー付キャップ寸法(mm)150×100アズワン品番65-0316-93フランジ径(Φmm)緑40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする