コロプラスト
ロックパウチ UM ユリナ、ミニキャップ 肌色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
フランジ径(Φmm)
赤50
緑40
赤50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86369606
品番
2808
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
2,798
バスケットに入れる
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
仕様
包装単位:10枚/箱、採尿袋:閉鎖型/ダブルロック方式カップリング、最大吸収量:100mL
寸法(mm)
110×110
アズワン品番
65-0316-96
フランジ径(Φmm)
赤50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000