曜日別特売
10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624

10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624
10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624
10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624
10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624
10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624
10102 センシュラ フレックス プレート コロプラスト 86369624

センシュラ フレックス プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-48mm、面板大きさ:110×130mm、包装単位:10枚/箱、面板:平面/粘着式カップリング、皮膚保護剤:ダブルレイヤー、貼付期間の目安:1~4日注文コード86369624品番10102
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,198
販売価格(税別)非課税商品
8,198

二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)
組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
下の層 皮膚保護性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-48mm、面板大きさ:110×130mm、包装単位:10枚/箱、面板:平面/粘着式カップリング、皮膚保護剤:ダブルレイヤー、貼付期間の目安:1~4日ディスク内径(Φmm)赤50アズワン品番65-0316-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする