NIPVC1008MW 波板 【硬貨塩化ビニル製】 アイリスオーヤマ 86369744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波板 【硬貨塩化ビニル製】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
乳白
内容量1箱(10枚)注文コード86369744品番NIPVC1008MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

長さ(mm)3030幅(mm)655乳白高さ(mm)9.8質量(g)2440板厚(mm)0.8材質塩化ビニルトラスコ品番513-6300
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする