※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
波板 【硬貨塩化ビニル製】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
乳白
ナチュラル
ナチュラルブルー
乳白
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86369884
品番
NIPVC908MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
長さ(mm)
2730
幅(mm)
655
色
乳白
高さ(mm)
10
質量(g)
2196
板厚(mm)
0.8
トラスコ品番
513-6601
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません