曜日別特売
10912 センシュラ フレックス コロプラスト 86369956

10912 センシュラ フレックス コロプラスト 86369956
10912 センシュラ フレックス コロプラスト 86369956

センシュラ フレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:閉鎖型/粘着式カップリング、【採便袋】大きさ:210×150mm、ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルムアズワン品番65-0317-32注文コード86369956品番10912
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,298
販売価格(税別)非課税商品
4,298

二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:閉鎖型/粘着式カップリング、【採便袋】大きさ:210×150mm、ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルムディスク内径(Φmm)赤50アズワン品番65-0317-32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする