曜日別特売
NIPC807EBZ ポリカ波板 エンボス ブロンズ アイリスオーヤマ 86369963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカ波板 エンボス ブロンズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)2420
内容量1箱(10枚)注文コード86369963品番NIPC807EBZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので遮光性が高く、光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

トラスコ品番513-6172材質ポリカーボネート幅(mm)2420ブロンズ高さ(mm)9.7奥行(mm)655
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86369963
2023-10-03
用途: カーポートの張替え

配送も速く素材もしっかりしていてよかった。また注文したいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 86369963
2018-10-17
用途: ベランダ屋根
遊学工房製造業

今回は、台風災害での復旧工事に使用、商品は問題なく利用できました。
この時期には、在庫対応が難しいかもしれませんが、改善期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする