曜日別特売
15864 アシュラ コンフォート ワイド EC ワイドイージクローズ 透明 コロプラスト 86370044

15864 アシュラ コンフォート ワイド EC ワイドイージクローズ 透明 コロプラスト 86370044
15864 アシュラ コンフォート ワイド EC ワイドイージクローズ 透明 コロプラスト 86370044
15864 アシュラ コンフォート ワイド EC ワイドイージクローズ 透明 コロプラスト 86370044

アシュラ コンフォート ワイド EC ワイドイージクローズ 透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
開口寸法(mm)25
内容量1箱(10枚)注文コード86370044品番15864
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,898
販売価格(税別)非課税商品
5,898

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
ワイドイージクローズ
普通~硬めの便を絞り出しやすい幅広タイプの排出口です。面ファスナーで留めると簡単に排出ができます。

仕様【採便袋】開放型 平面、【皮膚保護剤】ニュースイスロールER幅(mm)【排出口】80寸法(mm)【採便袋】290×145タイプ【開口部】プレカット開口寸法(mm)25機能【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルムアズワン品番65-0317-41入数10枚/箱使用期間1日または3~4日(目安)面板寸法(mm)105×115

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする