曜日別特売
14102 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370358

14102 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370358
14102 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370358
14102 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370358

アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ【開口部】フリーカット
開口寸法(mm)15~33
内容量1箱(10枚)注文コード86370358品番14102
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,198
販売価格(税別)非課税商品
9,198

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
イージクローズ
軟便~水様便を排出するのに適した幅の排出口です。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある

仕様【採便袋】開放型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス、【皮膚保護剤】ニュースイスロール幅(mm)【排出口】66寸法(mm)【採便袋】290×145タイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)15~33機能【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付アズワン品番65-0317-72入数10枚/箱使用期間2~4日(目安)面板寸法(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする