曜日別特売
14103 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370367

14103 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370367
14103 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370367
14103 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 コロプラスト 86370367

アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1箱(10枚)
タイプ
【開口部】フリーカット
アズワン品番
65-0317-73
注文コード
86370367
品番
14103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
イージクローズ
軟便~水様便を排出するのに適した幅の排出口です。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある

仕様
【採便袋】開放型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス、【皮膚保護剤】ニュースイスロール
幅(mm)
【排出口】66
寸法(mm)
【採便袋】290×145
タイプ
【開口部】フリーカット
開口寸法(mm)
15~43
機能
【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付
アズワン品番
65-0317-73
入数
10枚/箱
使用期間
2~4日(目安)
面板寸法(mm)
110

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86370367141036872830414103画像準備中アシュラコンフォートコンベックスEC(イージクローズ),フリー,Φ43mmコロプラスト1箱(10枚)
9,998
税込9,998
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
14103 アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 1箱(10枚) コロプラスト 【通販モノタロウ】