曜日別特売
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586

14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586
14701 アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC コロプラスト 86370586

アシュラ ウロバッグ Fitクリアー LC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)アズワン品番65-0317-95注文コード86370586品番14701
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥11,980
販売価格(税別)非課税商品
11,980

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールクリアー:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
適応
ストーマの高さが低い
ストーマ周囲に軽度の陥没や浅いしわがある
軽度の陥没

仕様【採尿袋】排出型 凸面 [高さ5mm]ライトコンベックス/5重リング式ストッパー付キャップ、【皮膚保護剤】ニュースイスロールクリアー寸法(mm)【採尿袋】270×180タイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)15~43機能【採尿袋】仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター3個、ベルト固定用タブ付、外部蓄尿袋との接続可能アズワン品番65-0317-95入数10枚/箱使用期間3~5日(目安)面板寸法(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする