曜日別特売
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665

12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665
12996 アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明 コロプラスト 86370665

アシュラ ウロバッグ エアーコンベックス付 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ【開口部】プレカット
開口寸法(mm)31
内容量1箱(6枚)注文コード86370665品番12996
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥6,698
販売価格(税別)非課税商品
6,698

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある

仕様【採尿袋】排出型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス/5重リング式ストッパー付キャップ、【皮膚保護剤】ニュースイスロール寸法(mm)【採尿袋】275×160タイプ【開口部】プレカット開口寸法(mm)31機能【採尿袋】逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター3個、ベルト固定用タブ付、外部蓄尿袋との接続可能アズワン品番65-0318-04入数6枚/箱使用期間2~4日(目安)面板寸法(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする