曜日別特売
12701 アシュラ セルフプレート AC エアーコンベックス付 コロプラスト 86371198

12701 アシュラ セルフプレート AC エアーコンベックス付 コロプラスト 86371198
12701 アシュラ セルフプレート AC エアーコンベックス付 コロプラスト 86371198
12701 アシュラ セルフプレート AC エアーコンベックス付 コロプラスト 86371198

アシュラ セルフプレート AC エアーコンベックス付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)仕様開口部:プレカット、開口部径:15mm、面板大きさ:110mm、包装単位:4枚/箱、面板:凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス/ダブルロック方式カップリング、皮膚保護剤:ニュースイスロール、貼付期間の目安:2~4日注文コード86371198品番12701
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,398
販売価格(税別)非課税商品
3,398

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様開口部:プレカット、開口部径:15mm、面板大きさ:110mm、包装単位:4枚/箱、面板:凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス/ダブルロック方式カップリング、皮膚保護剤:ニュースイスロール、貼付期間の目安:2~4日アズワン品番65-0318-57フランジ径(Φmm)緑40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする