曜日別特売
15974 アシュラII ロックパウチ ワイド コロプラスト 86371374

15974 アシュラII ロックパウチ ワイド コロプラスト 86371374
15974 アシュラII ロックパウチ ワイド コロプラスト 86371374
15974 アシュラII ロックパウチ ワイド コロプラスト 86371374

アシュラII ロックパウチ ワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
アズワン品番
65-0318-75
注文コード
86371374
品番
15974
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,198
販売価格(税別)非課税商品
¥4,198

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
ワイドイージクローズ
普通~硬めの便を絞り出しやすい幅広タイプの排出口です。面ファスナーで留めると簡単に排出ができます。

アズワン品番
65-0318-75
フランジ径(Φmm)
緑40
仕様
包装単位:10枚/箱、採便袋:開放型/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:290×145mm、排出口幅:80mm、ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする