曜日別特売
12365 アシュラII ロックパウチ CC クローズ、両面カバー付 肌色 コロプラスト 86371523

12365 アシュラII ロックパウチ CC クローズ、両面カバー付 肌色 コロプラスト 86371523
12365 アシュラII ロックパウチ CC クローズ、両面カバー付 肌色 コロプラスト 86371523

アシュラII ロックパウチ CC クローズ、両面カバー付 肌色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
フランジ径(Φmm)赤50
内容量1箱(10枚)注文コード86371523品番12365
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,398
販売価格(税別)非課税商品
3,398

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:閉鎖型/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:185×135mm、5層防臭フィルムフィルターワイド活性炭アズワン品番65-0318-90フランジ径(Φmm)赤50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする