曜日別特売
2125 アシュラ キッズ1 クローズ 透明 10-35mm コロプラスト 86371898

2125 アシュラ キッズ1 クローズ 透明 10-35mm コロプラスト 86371898
2125 アシュラ キッズ1 クローズ 透明 10-35mm コロプラスト 86371898

アシュラ キッズ1 クローズ 透明 10-35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード86371898品番2125
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,098
販売価格(税別)非課税商品
3,098

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。

仕様【採便袋】平面 閉鎖型、【皮膚保護剤】ニュースイスロールER寸法(mm)【採便袋】150×140タイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)10~35機能【採便袋】5層防臭フィルム 高性能脱臭フィルターアズワン品番65-0319-32入数10枚/箱使用期間1日または3~4日(目安)面板寸法(mm)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする