曜日別特売
52254 コンビーン セキュアー ワンピース ノンタッチアプリケーター付 収尿器の裏側に粘着剤付 コロプラスト 86372284

52254 コンビーン セキュアー ワンピース ノンタッチアプリケーター付 収尿器の裏側に粘着剤付 コロプラスト 86372284
52254 コンビーン セキュアー ワンピース ノンタッチアプリケーター付 収尿器の裏側に粘着剤付 コロプラスト 86372284
52254 コンビーン セキュアー ワンピース ノンタッチアプリケーター付 収尿器の裏側に粘着剤付 コロプラスト 86372284
52254 コンビーン セキュアー ワンピース ノンタッチアプリケーター付 収尿器の裏側に粘着剤付 コロプラスト 86372284

コンビーン セキュアー ワンピース ノンタッチアプリケーター付 収尿器の裏側に粘着剤付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(15個)仕様ペニス周囲:80mm、包装単位:15個/箱注文コード86372284品番52254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

コンビーンコンドーム型収尿器
男性用尿失禁管理の選択肢
おむつよりも便利で快適
コロプラストがご提案するおむつにかわる男性用尿失禁管理の選択肢は、コンドーム型収尿器と蓄尿袋を組み合わせてご使用いただくコンビーンシリーズです。ペニスに直接装着するコンビーンコンドーム型収尿器を、コンビーン外部蓄尿袋(別売り)に接続して使用します。コンビーンコンドーム型収尿器は衛生上、1日に1回交換してください。おむつと違い、服の下で目立たず、ゴミも減らせます。
尿失禁のある皆様に、活動的で安心な毎日をお過ごしいただくのにお役立ていただけます。
収尿器の内側に粘着剤付き
ペニスにかぶせフラップ(巻き上げ紙)を引くだけの簡単装着
ノンタッチアプリケーターで、ペニスに直接触れずに装着可能
テーパー部にじゃばら構造を採用し、ねじれを防ぎ、尿の流れがスムーズ

仕様ペニス周囲:80mm、包装単位:15個/箱長さ(mm)82直径(Φmm)黄25材質(本体)熱可塑性エラストマーアズワン品番65-0319-79

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86372284522546872748952254画像準備中コンビーンセキュアーワンピース,25mmコロプラスト1箱
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする