SCL キャビネット転倒防止用具 大阪製罐 86372912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャビネット転倒防止用具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット付属品アジャスターボルトM12×502個トラスコ品番135-7849注文コード86372912品番SCL
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全対策用品としてご利用ください。
デラックスキャビネット・ミドルキャビネット・スタンダードキャビネット・ライトキャビネットにお使い頂けます。
左右セット品です。

付属品アジャスターボルトM12×502個仕様レベラー用トラスコ品番135-7849セット内容左右各1入り材質スチール質量(kg)2アジャスタボルトM12×50(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86372912
2021-01-27
用途: 転倒防止
製造業

キャビネットへの穴あけ加工が必要であったため苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする