曜日別特売
10571 センシュラ ミオ2 フレックスプレート 二品系装具 フリーカット コロプラスト 86373115

10571 センシュラ ミオ2 フレックスプレート 二品系装具 フリーカット コロプラスト 86373115
10571 センシュラ ミオ2 フレックスプレート 二品系装具 フリーカット コロプラスト 86373115

センシュラ ミオ2 フレックスプレート 二品系装具 フリーカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様開口部:フリーカット、穴サイズ(Φmm):10~68、面板(粘着部)高さ:平面(粘着式カップリング)注文コード86373115品番10571
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,098
販売価格(税別)非課税商品
4,098

二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させた仕様です。
軽く貼るだけで、腹圧をかけずに漏れのない確実な嵌合ができます。
嵌合は面版ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。
二重リング粘着フォームが漏れを防止し、薄く柔軟性に優れていますので単品系と変わらぬ快適性です。

仕様開口部:フリーカット、穴サイズ(Φmm):10~68、面板(粘着部)高さ:平面(粘着式カップリング)材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチンディスク内径(Φmm)70アズワン品番7-4127-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする