曜日別特売
19051 二品系装具 センシュラ2 イレオ コロプラスト 86373587

二品系装具 センシュラ2 イレオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
フランジ径(Φmm)50
内容量1箱(10枚)注文コード86373587品番19051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200

詰まりにくい大きな排出口ですので、水溶便を排出しやすいです。
排出口のキャップは片手でも排出コントロールがしやすい設計で、全周囲を素早く拭き取る事ができます。

仕様袋サイズ(mm):380×184材質ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭容量(mL)650アズワン品番8-4020-02フランジ径(Φmm)50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86373587190516872785719051画像準備中センシュラ2イレオ,透明,50mmコロプラスト1箱
7,598
税込7,598
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする