コロプラスト
二品系装具 センシュラ2 プラスプレート 凸面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
フランジ径(Φmm)
70
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86373675
品番
11041
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,198
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,198
バスケットに入れる
上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。
仕様
カット方法:フリーカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、面板サイズ(mm):120×140
材質
ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン)
穴サイズ(mm)
15~53
アズワン品番
8-4026-04
フランジ径(Φmm)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000