曜日別特売
15605 単品系装具 センシュラ1 プラス 凸面 コロプラスト 86373684

単品系装具 センシュラ1 プラス 凸面

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)仕様カット方法:フリーカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、穴サイズ(Φmm):15~33、袋サイズ(mm):295×145注文コード86373684品番15605
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,698
販売価格(税別)非課税商品
9,698

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。

仕様カット方法:フリーカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、穴サイズ(Φmm):15~33、袋サイズ(mm):295×145材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭アズワン品番8-4027-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする